Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; THT; IRes: 3,5kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; THT; IRes: 3,5kHz
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; THT; IRes: 3,5kHz
Artikel-Nr.:
     2805-LPB3020B-TB-12-3.5
Hersteller:
     Cre-sound Electronics
Herst.-Nr.:
     LPB3020B-TB-12-3.5-15.0-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Schallwandler
Hersteller: Cre-sound Electronics
Montage: THT
Nennspannung: 12V DC
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 3...20V DC
Durchmesser: 30mm
Höhe: 19,2mm
Betriebsstrom: 12mA
Resonanzfrequenz: 3,5kHz
Schallwandler-Typ: piezoelektrischer Signalgeber
Lautstärke: 100dB
Ton-Art: Dauerton
Eigenschaften von Schallwandlern: mit internem Generator
Toleranz der Resonanzfrequenz: ±500Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.