Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M32; 1,5; IP68; Messing; SKINTOP® MS-M ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; M32; 1,5; IP68; Messing; SKINTOP® MS-M ATEX
Kabelverschraubung; M32; 1,5; IP68; Messing; SKINTOP® MS-M ATEX
Artikel-Nr.:
     2805-LP-53112740
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -30...90°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Setinhalt: O-Ring Dichtung
Gewindelänge: 9mm
Stopfbuchsengewinde: M32
Korpus-Verkleidung: Nickel
Achtung!: ohne Mutter
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 11...21mm
Schlüsselgröße: 36mm
Eigenschaften des Kabelzubehörs: ATEX Zertifikat vorhanden
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: SKINTOP® MS-M ATEX
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 6,93987*
€ 7,71987*
25
Frei Haus
ab € 12,2924*
€ 13,5224*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 13,10492*
€ 14,32492*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 13,4543*
€ 14,7243*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 9,53*
€ 14,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.