Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M16; 1,5; IP68; Polyamid; grau; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung; M16; 1,5; IP68; Polyamid; grau; UL94V-0
Kabelverschraubung; M16; 1,5; IP68; Polyamid; grau; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-LP-53111417
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung lapp kabel
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -20...100°C
Dichtheitsklasse: IP68
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Gewindelänge: 8mm
Stopfbuchsengewinde: M16
Korpusfarbe: grau
Achtung!: ohne Mutter
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 4,5...9mm
Schlüsselgröße: 19mm
Eigenschaften des Kabelzubehörs: halogenfrei
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
900
100
€ 6,40*
ab € 0,76641*
€ 0,97641*
100
€ 5,46*
ab € 0,7691*
€ 0,9791*
100
€ 5,95*
ab € 0,76914*
€ 0,97914*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,7835*
€ 0,9935*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119210
ab € 0,196*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.