Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; Kat: 6; ungeschirmt,Durchgang; System: 8p8c; gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stecker; RJ45; Kat: 6; ungeschirmt,Durchgang; System: 8p8c; gerade
Stecker; RJ45; Kat: 6; ungeschirmt,Durchgang; System: 8p8c; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-MP0027
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Hersteller: LOGILINK
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt;Durchgang
Leitungsgröße: 23AWG...26AWG
Kategorie Ethernet: Cat 6
Mechanische Montage: für Leitungen
Passendes Zubehör: PC-WZ0037
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 2,13*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,09*
€ 5,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.