Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ10; PIN: 4; ungeschirmt; vergoldet; System: 4p4c; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker; RJ10; PIN: 4; ungeschirmt; vergoldet; System: 4p4c; gerade
Stecker; RJ10; PIN: 4; ungeschirmt; vergoldet; System: 4p4c; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-MP0017
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabel
Modularstecker
Western stecker
Westernstecker
Hersteller: LOGILINK
Steckverbinder-Typ: RJ10
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 4p4c
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0366*
€ 0,1979*
1
€ 6,78*
ab € 2,25*
€ 3,55*
4 Tage
1
1
€ 9,90*
ab € 2,49*
€ 3,89*
1
€ 5,50*
ab € 2,51*
€ 4,86*
6 Tage
11
1
€ 1,00*
ab € 25,00*
€ 34,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1979*
€ 0,2355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,979* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.