Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 5e; ungeschirmt; System: 8p8c; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 5e; ungeschirmt; System: 8p8c; gerade
Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 5e; ungeschirmt; System: 8p8c; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-MP0002
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Hersteller: LOGILINK
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Steckverbinder-Anwendung: Line
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,068*
€ 0,1786*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,27*
€ 6,16*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 6,26*
5 Tage
386
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,76*
€ 6,83*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,18*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,786* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
MP0003
ab € 0,142*
Sonstiges
LogiLink
MP0004
ab € 0,22*
Sonstiges
LogiLink
MP0005
ab € 0,0253*
Sonstiges
LogiLink
MP0006
ab € 0,0376*
Sonstiges
LogiLink
MP0008
ab € 0,0374*
Sonstiges
LogiLink
MP0009
ab € 0,0376*
Sonstiges
LogiLink
MP0010
ab € 0,0376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.