Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; AC/DC switcher,Controller SMPS; UEing: 85÷265V; DIP-8B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; AC/DC switcher,Controller SMPS; UEing: 85÷265V; DIP-8B
IC: PMIC; AC/DC switcher,Controller SMPS; UEing: 85÷265V; DIP-8B
Artikel-Nr.:
     2805-LNK304PN
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LNK304PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Hersteller: POWER INTEGRATIONS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: DIP-8B
Frequenz: 62...70kHz
Durchbruchspannung: 700V
Widerstand im Leitungszustand: 27,6Ω
Ausgangsstrom: 120...170mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Eingangsspannung: 85...265V
Herstellerserie: LinkSwitch-TN
Integrierten Schaltkreises-Art: Controller SMPS;AC/DC switcher
Topologie: buck;flyback;buck-boost
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,60*
€ 0,91*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 0,98*
2 Tage
3740
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,56*
€ 1,40*
1 Tag
762
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,82*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.