Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 2,7÷5,5V; Ch: 1; SC70-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 2,7÷5,5V; Ch: 1; SC70-5
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 2,7÷5,5V; Ch: 1; SC70-5
Artikel-Nr.:
     2805-LMV321LICT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LMV321LICT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70-5
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 1,3MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 1mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,7V/μs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,151*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,126*
€ 0,387*
2 Tage
35710
5
€ 14,99*
ab € 0,109*
€ 0,661*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,161* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.