Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 16MHz; Ch: 2; DIP8; ±5÷18VDC,10÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 16MHz; Ch: 2; DIP8; ±5÷18VDC,10÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 16MHz; Ch: 2; DIP8; ±5÷18VDC,10÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LM833P
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM833P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Comparator
Komparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 16MHz
Verstärkung: 110dB
Eingangs-Offset-Spannung: 0,15mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 7V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 5...18V DC;10...36V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.