Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Temperaturwandler; -55÷125°C; 3÷5,5V; SO8; SMD; Interface: I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Temperaturwandler; -55÷125°C; 3÷5,5V; SO8; SMD; Interface: I2C
IC: Temperaturwandler; -55÷125°C; 3÷5,5V; SO8; SMD; Interface: I2C
Artikel-Nr.:
     2805-LM75BIM-3/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM75BIM-3/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 300µA
Versorgungsspannung: 3...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Temperaturwandler
Interface: I2C
Auflösung des Umwandlers: 9bit
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog
Verpackungs-Art: Tube
Temperaturmessbereich: -55...125°C
Temperatur-Messgenauigkeit: ±3°C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 2,93*
5
€ 8,95*
ab € 1,40*
€ 4,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 95 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.