Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 700kHz; Ch: 2; DIP8; ±1,5÷16VDC,3÷32VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 700kHz; Ch: 2; DIP8; ±1,5÷16VDC,3÷32VDC
IC: Operationsverstärker; 700kHz; Ch: 2; DIP8; ±1,5÷16VDC,3÷32VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LM358P
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM358P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 0,7MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 7mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,3V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...16V DC;3...32V DC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8370
5
€ 14,99*
ab € 0,0839*
€ 0,1797*
50
€ 8,95*
ab € 0,0918*
€ 0,2179*
1 Tag
2715
25
€ 7,00*
ab € 0,0917*
€ 0,3004*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,402*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,206* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.