Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,1MHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷16VDC,3÷32VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,1MHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷16VDC,3÷32VDC
IC: Operationsverstärker; 1,1MHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷16VDC,3÷32VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LM358DR2G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM358DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1,1MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 9mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangsoffsetstrom: 150nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...16V DC;3...32V DC
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,127*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0961*
€ 0,2699*
100
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,34*
1 Tag
31574
5
€ 14,99*
ab € 0,0892*
€ 0,6541*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2699*
€ 0,32118
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2233*
€ 0,26573
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1976*
€ 0,23514
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1743*
€ 0,20742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.