Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; USB switch; 0,5A; Ch: 2; P-Channel; SMD; SO8; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; USB switch; 0,5A; Ch: 2; P-Channel; SMD; SO8; Tube
IC: power switch; USB switch; 0,5A; Ch: 2; P-Channel; SMD; SO8; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-LM3526M-H/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM3526M-H/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Widerstand im Leitungszustand: 0,14Ω
Ausgangsstrom: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: P-Channel
Aktiv-Zustand: hoch
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: USB switch
Weitere Suchbegriffe: ic interface
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 2,30*
5
€ 8,95*
ab € 1,60*
€ 3,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 95 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.