Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 4; DIP14; ±4÷18VDC,8÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 4; DIP14; ±4÷18VDC,8÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 4; DIP14; ±4÷18VDC,8÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LM348N
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM348N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 1MHz
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,5V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 4...18V DC;8...36V DC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,217*
€ 0,54*
10
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,56*
2 Tage
200
10
€ 7,00*
ab € 0,24*
€ 0,65*
1
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,65*
1 Tag
80
10
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.