Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 42VDC; UAusg: 0,2÷40VDC; 1,2A; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 42VDC; UAusg: 0,2÷40VDC; 1,2A; Ch: 1
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 42VDC; UAusg: 0,2÷40VDC; 1,2A; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-LM3404MR/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM3404MR/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: HSOP8-EP
Frequenz: 1MHz
Ausgangsspannung: 0,2...40V DC
Ausgangsstrom: 1,2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: für Applikationen mit LED-Power-Dioden;Automobilbranche
Eingangsspannung: 42V DC
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: buck
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
95
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,96*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 3,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 95 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.