Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; universell; Cmp: 4; SMT; TSSOP14; Rolle,Band; 50nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; universell; Cmp: 4; SMT; TSSOP14; Rolle,Band; 50nA
IC: Komparator; universell; Cmp: 4; SMT; TSSOP14; Rolle,Band; 50nA
Artikel-Nr.:
     2805-LM339PWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM339PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 4
Eingangs-Offset-Spannung: 9mV
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: universell
Eingangsoffsetstrom: 50nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 1...15V DC;2...30V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,26*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0924*
€ 0,7317*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,132*
€ 1,175*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,175*
€ 1,39825
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
LM339PT
ab € 0,0814*
Ähnlich
ST Microelectronics
LM239PT
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.