Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; präzise; Cmp: 4; 2÷32V; SMT; SO14; Rolle,Band; 100nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; präzise; Cmp: 4; 2÷32V; SMT; SO14; Rolle,Band; 100nA
IC: Komparator; präzise; Cmp: 4; 2÷32V; SMT; SO14; Rolle,Band; 100nA
Artikel-Nr.:
     2805-LM339ADT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM339ADT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO14
Betriebsspannung: 2...32V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 4
Eingangs-Offset-Spannung: 4mV
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: präzise
Eingangsoffsetstrom: 100nA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2500
€ 25,00*
ab € 0,213*
€ 0,253*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0984*
€ 0,2692*
1 Tag
5874
5
€ 14,99*
ab € 0,142*
€ 0,528*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2692*
€ 0,32035
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1851*
€ 0,22027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,346* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.