Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 3÷32V; Ch: 4; SO14; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 3÷32V; Ch: 4; SO14; Rolle,Band
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 3÷32V; Ch: 4; SO14; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-LM324DT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM324DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO14
Betriebsspannung: 3...32V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 1,3MHz
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: low power
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,4V/μs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,126*
2 Tage
3150
50
€ 7,00*
ab € 0,0851*
€ 0,2064*
1 Tag
47
7
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,48*
1 Tag
4535
5
€ 14,99*
ab € 0,114*
€ 0,49*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,193*
€ 0,644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
14-350000-11-RC
ab € 15,55*
Zubehör
Aries
14-354000-11-RC
ab € 20,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.