Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,2MHz; Ch: 4; SO14; ±1,5÷15VDC,3÷30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,2MHz; Ch: 4; SO14; ±1,5÷15VDC,3÷30VDC
IC: Operationsverstärker; 1,2MHz; Ch: 4; SO14; ±1,5÷15VDC,3÷30VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LM324DR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM324DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 1,2MHz
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,5V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...15V DC;3...30V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,144*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0883*
€ 0,6121*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0786*
€ 0,761*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6121*
€ 0,7284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3912*
€ 0,46553
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2495*
€ 0,29691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1439*
€ 0,17124
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
LM324DR2G
ab € 0,0946*
Ähnlich
ST Microelectronics
LM324DT
ab € 0,0851*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.