Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,2MHz; Ch: 4; DIP14; ±1,5÷16VDC,3÷32VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: Operationsverstärker; 1,2MHz; Ch: 4; DIP14; ±1,5÷16VDC,3÷32VDC
IC: Operationsverstärker; 1,2MHz; Ch: 4; DIP14; ±1,5÷16VDC,3÷32VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LM324AN
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM324AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Gehäuse: DIP14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 1,2MHz
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...16V DC;3...32V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,168*
€ 0,443*
25
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,45*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,302*
€ 0,631*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,329* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.