Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Wandler f/U; Ch: 1; 50mA; 6÷28VDC; SO8; 0,3%; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Wandler f/U; Ch: 1; 50mA; 6÷28VDC; SO8; 0,3%; -40÷85°C
IC: Wandler f/U; Ch: 1; 50mA; 6÷28VDC; SO8; 0,3%; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-LM2907M-8/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2907M-8/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 3,8mA
Versorgungsspannung: 6...28V DC
Frequenz: 10kHz
Ausgangsstrom: 50mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: Wandler f/U
Anzahl Kanäle: 1
Linearität: 0,3%
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 2,65*
5
€ 8,95*
ab € 1,69*
€ 3,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 95 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.