Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 500ns; 2÷36V; SMT; TSSOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 500ns; 2÷36V; SMT; TSSOP8
IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 500ns; 2÷36V; SMT; TSSOP8
Artikel-Nr.:
     2805-LM2903PT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM2903PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP8
Betriebsspannung: 2...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 2
Eingangs-Offset-Spannung: 15mV
Gatterlaufzeit: 500ns
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: low-power
Eingangsoffsetstrom: 150nA
Eingangsruhestrom: 0,4µA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,126*
€ 0,164*
4000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,18*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,201*
€ 0,614*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
ab € 25,04*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.