Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 8÷40VDC; UAusg: 1,2÷37VDC; 5A; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 8÷40VDC; UAusg: 1,2÷37VDC; 5A; Ch: 1
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 8÷40VDC; UAusg: 1,2÷37VDC; 5A; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-LM2678T-ADJ/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2678T-ADJ/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TO220-7
Frequenz: 260kHz
Ausgangsspannung: 1,2...37V DC
Ausgangsstrom: 5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 8...40V DC
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: buck
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 5,86*
1
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 6,77*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 8,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 45 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.