Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; präzise; Cmp: 4; 2÷32V; SMT; SO14; Rolle,Band; 100nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; präzise; Cmp: 4; 2÷32V; SMT; SO14; Rolle,Band; 100nA
IC: Komparator; präzise; Cmp: 4; 2÷32V; SMT; SO14; Rolle,Band; 100nA
Artikel-Nr.:
     2805-LM239ADT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM239ADT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SO14
Betriebsspannung: 2...32V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 4
Eingangs-Offset-Spannung: 4mV
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: präzise
Eingangsoffsetstrom: 100nA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,229*
€ 0,287*
2500
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,169*
€ 0,551*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,653* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
14-350000-11-RC
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.