Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; präzise; Cmp: 4; 2÷32V; SMT; SO14; Rolle,Band; 150nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; präzise; Cmp: 4; 2÷32V; SMT; SO14; Rolle,Band; 150nA
IC: Komparator; präzise; Cmp: 4; 2÷32V; SMT; SO14; Rolle,Band; 150nA
Artikel-Nr.:
     2805-LM139DT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM139DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SO14
Betriebsspannung: 2...32V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 4
Eingangs-Offset-Spannung: 9mV
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: präzise
Eingangsoffsetstrom: 150nA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.