Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Bolzen; SPDT; 6A; max.400VAC; max.220VDC; IP56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Bolzen; SPDT; 6A; max.400VAC; max.220VDC; IP56
Endschalter; Bolzen; SPDT; 6A; max.400VAC; max.220VDC; IP56
Artikel-Nr.:
     2805-LM-10
Hersteller:
     PROMET
Herst.-Nr.:
     LM-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: PROMET
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...65°C
Gehäuseabmessungen: 98x41x24mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 55/8,3mm
Dichtheitsklasse: IP56
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1A / 400V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,5A / 220V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 220V DC;max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 6A
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: Schraubklemmen
Kopf-Art: Bolzen
Sensoren-Typ: Endschalter
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.