Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; Stift,SIM,SMA,U.FL,USB B micro; IoT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsplatine; Stift,SIM,SMA,U.FL,USB B micro; IoT
Erweiterungsplatine; Stift,SIM,SMA,U.FL,USB B micro; IoT
Artikel-Nr.:
     2805-LLTE-CAT4-SMA-EUR
Hersteller:
     R&D SOFTWARE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     LLTE107-CAT4#SMA-EUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: R&D SOFTWARE SOLUTIONS
Steckverbinder-Art: SMA;USB B micro;Stift;U.FL;SIM
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: UART;USB
Anwendung: IoT
Abmessungen: 34,29x49,02mm
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Modul-Art: GSM/GPRS;3G;GPS;4G LTE
Komponenten: Quectel EC21
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
R&D:
R&D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.