Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 8ns; MiniMELF,SOD80; Ifsm: 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 8ns; MiniMELF,SOD80; Ifsm: 2A
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 8ns; MiniMELF,SOD80; Ifsm: 2A
Artikel-Nr.:
     2805-LL4448-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LL4448-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaltransistor
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF;SOD80
Fassungsvermögen: 4pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 0,5A
Vorwärtsspannung max.: 0,93V
Vorwärtsstrom: 0,15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 8ns
Strom im max. Impuls: 2A
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;Kleinsignal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,015*
100
€ 6,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0458*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0335*
€ 0,2172*
1 Tag
9256
5
€ 14,99*
ab € 0,0225*
€ 0,2633*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2172*
€ 0,25847
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
LL4448-GS18
ab € 0,0194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.