Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 4ns; MiniMELF,SOD80; Ifsm: 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 4ns; MiniMELF,SOD80; Ifsm: 2A
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 4ns; MiniMELF,SOD80; Ifsm: 2A
Artikel-Nr.:
     2805-LL4148-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LL4148-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaltransistor
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF;SOD80
Fassungsvermögen: 4pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 0,5A
Vorwärtsspannung max.: 0,86V
Vorwärtsstrom: 0,15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 2A
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;Kleinsignal
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37500
12500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,014*
€ 0,0216*
1 Tag
2393
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0478*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0546*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0599*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0109*
€ 0,2035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2035*
€ 0,24217
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0109*
€ 0,01297
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 334,93*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 127,94*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 85,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.