Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 60V; 30mA; MiniMELF,SOD80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 60V; 30mA; MiniMELF,SOD80
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 60V; 30mA; MiniMELF,SOD80
Artikel-Nr.:
     2805-LL101A-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LL101A-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF;SOD80
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 30mA
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 2A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kleinsignal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0409*
€ 0,0537*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0349*
€ 0,0848*
50
€ 6,90*
ab € 0,0509*
€ 0,1856*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,696* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.