Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdioden; bernsteinfarben; 120°; 350mA; 585÷590nm; P: 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdioden; bernsteinfarben; 120°; 350mA; 585÷590nm; P: 1W
Leistungsdioden; bernsteinfarben; 120°; 350mA; 585÷590nm; P: 1W
Artikel-Nr.:
     2805-LL-HP60MUY1L
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-HP60MUY1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsdiode
leistungsdiode
Hersteller: LUCKYLIGHT
Leistung: 1W
Betriebsspannung: 2...3V
LED-Farbdioden: bernsteinfarben
Dioden-Typ: Leistungsdioden
Wellenlänge λd: 585...590nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 350mA
Leuchtwinkel: 120°
Helligkeit: 23,3...30lm
LED Diodenausführung: EMITER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.