Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode IR PIN; 3mm; THT; 940nm; 840÷1100nm; 10nA; gewölbt; 150mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotodiode IR PIN; 3mm; THT; 940nm; 840÷1100nm; 10nA; gewölbt; 150mW
Fotodiode IR PIN; 3mm; THT; 940nm; 840÷1100nm; 10nA; gewölbt; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-LL-304PDD2E
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-304PDD2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: THT
Rückspannung max.: 32V
Anschaltzeit: 6ns
Ausschaltzeit: 6ns
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Wellenlänge λd: 840...1100nm
Diodenlinse: schwarz
Typ des Fotoelements: Fotodiode IR PIN
Dunkelstrom: 10nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Optische Leistung: 150mW
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: photodiode 940nm, foto diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.