Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 10mm; rot; 160÷270mcd; 60°; Front: gewölbt; 1,6÷2,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 10mm; rot; 160÷270mcd; 60°; Front: gewölbt; 1,6÷2,4V
LED; 10mm; rot; 160÷270mcd; 60°; Front: gewölbt; 1,6÷2,4V
Artikel-Nr.:
     2805-LL-1003VD2D-V1-1A
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-1003VD2D-V1-1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,6...2,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 10mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 624nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 160...270mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,158*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.