Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYY; 3x0,75mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; LiYY; 3x0,75mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line; grau
Leitungen; LiYY; 3x0,75mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line; grau
Artikel-Nr.:
     2805-LIYY3X0.75
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: LiYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Elektronik;Datenübertragung
Leitungsaußendurchmesser: 5,5mm
Herstellerserie: TRONIC
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3x0,75mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 1,07*
100
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,12*
2 Tage
14
1
€ 6,95*
ab € 0,65*
€ 1,29*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
18086
ab € 0,45*
Ähnlich
Helukabel
18002
ab € 0,27*
Ähnlich
Helukabel
18030
ab € 0,32*
Ähnlich
Helukabel
18058
ab € 0,36*
Ähnlich
Helukabel
18111
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.