Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® LiYY (TP); 2x2x0,5mm2; ungeschirmt; 500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; UNITRONIC® LiYY (TP); 2x2x0,5mm2; ungeschirmt; 500V
Leitungen; UNITRONIC® LiYY (TP); 2x2x0,5mm2; ungeschirmt; 500V
Artikel-Nr.:
     2805-LIYY-TP-2X2X0.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit
Leitungs-Art: UNITRONIC® LiYY (TP)
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 4
Paaranzahl: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Anwendung;Signalübermittlung
Leitungsaußendurchmesser: 7,9mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 2x2x0,5mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,74547*
€ 0,96547*
100
€ 5,46*
ab € 0,776*
€ 1,016*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,94*
€ 1,21*
1
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,39*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 2,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.