Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 8x0,75mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 8x0,75mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line
Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 8x0,75mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-LIYY-8X0.75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit
Leitungs-Art: UNITRONIC® LiYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 8
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Elektronik;industrielle Anwendung
Leitungsaußendurchmesser: 8,7mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 8x0,75mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 4,52*
€ 5,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.