Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 30x0,34mm2; ungeschirmt; 500V; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 30x0,34mm2; ungeschirmt; 500V; Cu
Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 30x0,34mm2; ungeschirmt; 500V; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-LIYY-30X0.34
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit
Leitungs-Art: UNITRONIC® LiYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 30
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Elektronik;industrielle Anwendung
Leitungsaußendurchmesser: 11,6mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,34mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 30x0,34mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,66815*
€ 4,07815*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 4,86*
€ 10,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 10,78*
€ 12,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,17*
€ 12,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,87*
€ 11,75
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,68*
€ 9,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,79*
€ 8,08
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,02*
€ 7,16
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 53,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.