Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYCY-CY; 3x2x0,25mm2; PVC; grau; 500V; selbstlöschend


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; LiYCY-CY; 3x2x0,25mm2; PVC; grau; 500V; selbstlöschend
Leitungen; LiYCY-CY; 3x2x0,25mm2; PVC; grau; 500V; selbstlöschend
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCYCY3X2X0.25
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: LiYCY-CY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten auf jedem Paar;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 6
Paaranzahl: 3
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 11,2mm
Herstellerserie: PAAR-TRONIC-CY
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 3x2x0,25mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 6,99*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 7,09*
100
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 7,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 7,09*
€ 8,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,83*
€ 8,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,52*
€ 7,76
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,84*
€ 5,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 35,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.