Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiY-CY; 2x0,75mm2; PVC; grau; 500V; strahlungshemmend


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; LiY-CY; 2x0,75mm2; PVC; grau; 500V; strahlungshemmend
Leitungen; LiY-CY; 2x0,75mm2; PVC; grau; 500V; strahlungshemmend
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY2X0.75
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: LiY-CY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinenverbindungen;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 5,7mm
Herstellerserie: TRONIC CY
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Boden: verzinkte Kupferader Ø0,4mm
Kabelaufbau: 2x0,75mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,00*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,33*
2 Tage
145
1
€ 6,95*
ab € 0,83*
€ 1,69*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 2,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
16002
ab € 0,66*
Ähnlich
Helukabel
20001
ab € 0,40*
Ähnlich
Helukabel
20029
ab € 0,50*
Ähnlich
Helukabel
20056
ab € 0,43399*
Ähnlich
Helukabel
16475
ab € 0,91*
Ähnlich
Helukabel
16500
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.