Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05VVC4V5-K,LiY-CY; 1x2,5mm2; PVC; transparent; 500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H05VVC4V5-K,LiY-CY; 1x2,5mm2; PVC; transparent; 500V
Leitungen; H05VVC4V5-K,LiY-CY; 1x2,5mm2; PVC; transparent; 500V
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY1X2.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4530107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit
Leitungs-Art: LiY-CY;H05VVC4V5-K
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: kapazitätsarm
Anzahl Adern: 1
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinenverbindungen;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 5,8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,60752*
€ 1,99752*
100
€ 65,00*
ab € 1,625*
€ 2,015*
100
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,64*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 4,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,13*
€ 3,72
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 21,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.