Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05VVC4V5-K,LiY-CY; 1x0,25mm2; PVC; transparent; 500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H05VVC4V5-K,LiY-CY; 1x0,25mm2; PVC; transparent; 500V
Leitungen; H05VVC4V5-K,LiY-CY; 1x0,25mm2; PVC; transparent; 500V
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY1X0.25
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4530102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit
Leitungs-Art: LiY-CY;H05VVC4V5-K
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: kapazitätsarm
Anzahl Adern: 1
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinenverbindungen;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 3,1mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,25mm2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,5047*
€ 0,6547*
100
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,5049*
€ 0,6549*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,67039*
€ 0,85039*
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,52*
€ 0,87*
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,76*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
737035
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.