Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYv; Line; Cu; 0,25mm2; PVC; gelb-grün; 900V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; LiYv; Line; Cu; 0,25mm2; PVC; gelb-grün; 900V; 100m
Leitungen; LiYv; Line; Cu; 0,25mm2; PVC; gelb-grün; 900V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-LIY0.25-GY
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 900V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb-grün
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: LiYv
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Verteilung;Schaltschränke
Leitungsaußendurchmesser: 1,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,25mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,23*
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,1704*
€ 0,2304*
100
€ 4,00*
ab € 0,2211*
€ 0,3099*
1 Tag
300
100
Frei Haus
ab € 0,2227*
€ 0,3109*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,15*
€ 0,357*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 35,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.