Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYv; Line; Cu; 0,25mm2; PVC; braun; 900V; 100m; Klasse: 5


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL LiYv Niederspannungskabel
HELUKABEL LiYv Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     2805-LIY0.25-BR
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 900V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: LiYv
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Verteilung;Schaltschränke
Leitungsaußendurchmesser: 1,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,25mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
700
100
Frei Haus
ab € 0,1237*
€ 0,1838*
100
€ 4,00*
ab € 0,1273*
€ 0,1855*
100
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,23*
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,1704*
€ 0,2304*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,177*
€ 0,403*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 40,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.