Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYv; Line; Cu; 0,14mm2; PVC; transparent; 500V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; LiYv; Line; Cu; 0,14mm2; PVC; transparent; 500V; 100m
Leitungen; LiYv; Line; Cu; 0,14mm2; PVC; transparent; 500V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-LIY0.14-TR
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: LiYv
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Verteilung;Schaltschränke
Leitungsaußendurchmesser: 1,1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,14mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,22*
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,173*
€ 0,233*
1 Tag
100
100
Frei Haus
ab € 0,1896*
€ 0,2676*
100
€ 4,00*
ab € 0,1909*
€ 0,2685*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,116*
€ 0,277*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 27,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.