Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiY; Line; Cu; 0,25mm2; PVC; violett; 900V; 250m; Klasse: 5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; LiY; Line; Cu; 0,25mm2; PVC; violett; 900V; 250m; Klasse: 5
Leitungen; LiY; Line; Cu; 0,25mm2; PVC; violett; 900V; 250m; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-LIY-0.25VI
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4126007S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 900V
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LiY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 250m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x0,25mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
250
250
€ 6,40*
ab € 0,08594*
€ 0,12604*
250
€ 5,46*
ab € 0,08948*
€ 0,13098*
2 Tage
940
250
€ 5,80*
ab € 0,133*
€ 0,189*
Lager 2805
250
€ 5,90*
ab € 0,115*
€ 0,223*
250
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,37*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Meter
ab 350 Meter
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Meter
ab 700 Meter
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Meter
ab 1400 Meter
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Meter
ab 210000 Meter
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,115* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 55,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.