Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LifY; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 450V,750V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; LifY; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 450V,750V; 100m
Leitungen; LifY; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 450V,750V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-LIFY1X2.5-BK
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560053S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Schaltleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LifY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 4,2mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,41226*
€ 1,82226*
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,4382*
€ 1,8482*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,80*
ab € 2,03*
€ 2,55*
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 4,12*
2 Tage
725
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,80*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,72* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,81*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,59*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
737035
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.