Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LifY; 1x10mm2; Line; Cu; PVC; rot; 450V,750V; -15÷70°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; LifY; 1x10mm2; Line; Cu; PVC; rot; 450V,750V; -15÷70°C
Leitungen; LifY; 1x10mm2; Line; Cu; PVC; rot; 450V,750V; -15÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-LIFY1X10-RD
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Schaltleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LifY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 7,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 10mm2
Kabelaufbau: 1x10mm2
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, lify 100m, lify, lify rot
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,39822*
€ 6,70822*
50
Frei Haus
ab € 6,4542*
€ 6,7642*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 8,03*
€ 8,33*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 8,41*
€ 14,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 14,08*
€ 16,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,67*
€ 16,27
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,32*
€ 13,47
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,69*
€ 11,53
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,41*
€ 10,01
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 70,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.