Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LifY; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 450V,750V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; LifY; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 450V,750V
Leitungen; LifY; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     2805-LIFY-2.50MM2-SW
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -15...80°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LifY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,8mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,2975*
€ 1,6557*
1 Tag
200
100
Frei Haus
ab € 1,3554*
€ 1,6943*
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 1,457*
€ 1,817*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 3,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 17,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.