Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LifY; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; blau; 450V,750V; -15÷80°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; LifY; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; blau; 450V,750V; -15÷80°C
Leitungen; LifY; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; blau; 450V,750V; -15÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-LIFY-1.50MM2-BL
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -15...80°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LifY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,5mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x1,5mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 0,94*
100
€ 4,00*
ab € 0,7503*
€ 0,9928*
1 Tag
200
100
Frei Haus
ab € 0,7857*
€ 1,0257*
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 1,0835*
€ 1,3735*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 2,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 10,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.