Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LifY; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; grün; 300V,500V; -15÷80°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; LifY; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; grün; 300V,500V; -15÷80°C
Leitungen; LifY; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; grün; 300V,500V; -15÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-LIFY-1.00MM2-GN
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -15...80°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LifY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,5mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x1mm2
Weitere Suchbegriffe: Litzen, helukabel lify, lify, lify grün
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 0,96*
3 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,7577*
€ 0,9877*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 1,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.